ถุงมือยางนีโอพรีนป้องกันสารเคมี

ถุงมือป้องกันสารเคมี นีโอพรีน
PROTGLOV-CHEM-CHLOROPRENE-330MM-SZ9

หมายเลขสินค้า 0899435609
EAN 4049557927473

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
  • บุผ้าฝ้ายด้านใน

  • พื้นผิวรูปข้าวหลามตัดเพื่อการยึดเกาะที่มั่นคง

  • มีความทนทานสูงต่อกรดเจือจาง สารละลายที่มีฤทธิ์เป็นด่าง น้ำมัน และไขมัน

  • ทนแรงกระทำเชิงกลได้ดี

  • ใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน
  • งานทำความสะอาดและบำรุงรักษา

  • อุตสาหกรรมเคมี

  • อุตสาหกรรมอาหาร

  • อุตสาหกรรมการเกษตร

  • น้ำมันหล่อเย็นและน้ำมันหล่อเย็นสำหรับงานตัดกลึง

  • งานชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

ขนาด

9

วัสดุ

คลอโรพรีน

Roughened

ดูดซับความชื้นได้

มาตรฐาน

EN 388, EN 374, EN 420

หมวดหมู่

3

ความยาว

330 mm

ความหนาของวัสดุ

0,68 mm

ความคลาดเคลื่อน, ความหนาของวัสดุ (+/-)

0,03 mm

สี

ดำ

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค