วิดีโอเอนโดสโคป PRO Dual สำหรับการตรวจสอบที่เหมาะสมและการบันทึกข้อมูลในบริเวณที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่านการบันทึกวิดีโอและ/หรือภาพ

วิดีโอเอนโดสโคป PRO Dual
ENDOSCOP-PRO-90DGR-D4,9MM

หมายเลขสินค้า 071553 757
EAN 4061975395221
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับการตรวจดูที่สมบูรณ์แบบและการบันทึกข้อมูลผ่านการบันทึกวิดีโอและ/หรือการจับภาพในบริเวณที่ไม่สามารถเข้าถึงได้
  • กล้องคู่ 4.9 มม. ที่มีมุมองด้านหน้าและด้านข้าง 90° (รหัสสินค้า 071553 760)

  • การตรวจสอบแบบถ่ายทอดสดผ่านจอแสดงผลสี TFT

  • ความละเอียด 640 x 480 dpi

  • บันทึกโดยตรงไปยังการ์ด SD ในคอนโซลอเนกประสงค์; รูปแบบภาพ JPG และรูปแบบวิดีโอ NTSC หรือ PAL

  • คุณภาพของภาพที่เหมาะสมด้วยไฟส่องสว่าง LED ขนาดเล็กหรี่แสงได้ 2 ดวง

  • หัวโพรบมีกระจกแซฟไฟร์กันรอยสำหรับภาพคุณภาพสูงและเพื่อป้องกันเลนส์กล้อง

  • ชาร์จเพียง 2 ชั่วโมงสำหรับการใช้งาน 4 ชั่วโมง

  • ตัวเลือกสำหรับการส่งผ่านการเชื่อมต่อ USB

  • การเชื่อมต่อโดยตรงผ่านแจ็ค AV และสายเคเบิลเชื่อมต่อ

  • ฟังก์ชันการซูมหลากหลายและตัวเลือกภาพสะท้อนกระจก
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งานเหมาะสำหรับการใช้งานในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงยานยนต์ งานประปา การก่อสร้าง อุตสาหกรรม การบิน ตำรวจ และศุลกากร

ความกว้าง

72,0 mm

ความสูง

200,0 mm

ประเภทของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

ลิเธียม

จำนวนแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

1 ชิ้น

แบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ที่ติดตั้งอย่างถาวร

ใช่

วัสดุของกรอบกันกระแทก

พลาสติก

ระดับการป้องกัน IP

IP 67

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด

0 °C

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

55 °C

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

2332,000 g

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค