ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

น้ำยาเสริมการยึดติด Contact Clean

น้ำยารองพื้นสีใส เสริมการยึดติด
PRIM-WNDWADH-CONTACTCLEAN-20ML

หมายเลขสินค้า 08900245
EAN 4038898769378
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำยารองพื้นใสสำหรับกาวติดกระจกรถยนต์ Revolution
  • น้ำยาเสริมการยึดติดใสสำหรับกาวติดกระจกรถยนต์ Revolution

  • สารเร่งปฏิกิริยาการยึดเกาะสำหรับการตัดแต่ง (เม็ดกาวที่เหลืออยู่) และหน้าต่างที่เคลือบล่วงหน้าด้วย PU/PVC
ข้อสังเกต

ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ให้การปกป้อง UV โปรดอย่าเช็ดออก เขย่าภาชนะให้ทั่วก่อนเปิด

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

กระจกบังลม/หน้าต่างทั้งหมดในการเปลี่ยนกระจกรถยนต์สำหรับรถยนต์โดยสารและรถตู้ขนาดเล็ก การเตรียมหน้าต่างเมื่อใช้ในการเปลี่ยนกระจก (เคลือบเซรามิก)

คำแนะนำ

พื้นผิวต้องแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นและจาระบี ในการดำเนินการ ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะยึดติดด้วยน้ำยาทำความสะอาดแบบแอ็คทีฟ เขย่าน้ำยาเสริมการยึดติด Contact Clean ก่อนใช้งาน จากนั้นสามารถทาน้ำยา Contact Clean ได้ แผ่นนำ รหัสสินค้า 0890024515: แผ่นจะใช้งานโดยการงอด้ามจับเป็นเวลาสั้นๆ (เสียงคลิกเบาๆ) ทาน้ำยาโดยใช้ด้านผ้า (สีแดง) บนบริเวณเซรามิกที่มีรู การทาครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว สามารถทากาวติดกระจกรถยนต์ได้เมื่อแห้งสนิทแล้ว (15 นาที) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค

คอนเทนเนอร์

กระป๋อง

ปริมาณ

20 ml

พื้นฐานทางเคมี

แนฟทา

สี

โปร่งใส

เวลารอก่อนลงซ้ำต่ำสุด

15 min

สภาวะของเวลารอก่อนลงซ้ำ

ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50%

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด

5 °C

อุณหภูมิการดำเนินการสูงสุด

25 °C

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 2
บุผ้า Cotton Velour
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค