คาลิเปอร์สไลด์แบบพกพา มีการยึดทอร์กและเกจวัดความลึกของทรงกลม

เวอร์เนียพกพาพร้อมระบบล็อกแรงบิด
PRECCAL-VERNIERLOCK-(0-150MM)

หมายเลขสินค้า 071576 011
EAN 4052712478659

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • พื้นผิววัดผ่านการเจียรและขัดเงาอย่างประณีต

  • สเกลเวอร์เนียและสเกลหลักเคลือบโครเมียมขัดด้าน

  • ด้านหลังมีตารางขนาดเกลียว
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ช่วงการวัดความยาวสูงสุด

150 mm

ความยาวของก้ามหนีบ

30 mm

วัสดุ

สแตนเลสสตีล

ค่าสเกล

0,05 mm

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

172,000 g

ช่วงการวัดความยาวต่ำสุด/สูงสุด

0-150 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค