ประแจรวมแบบเฟืองล้อหน่วยเมตริก หัวเฟืองพับได้พร้อมด้วย POWERDRIV®
ประแจแหวนข้างปากตายกรอกแกรกคออ่อน สีด้าน
ประแจรวม-FLEXIBLE-WS21



ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เครื่องมือพิเศษที่มีข้อต่อ 180° และเฟืองล้อที่ด้านแหวน
- เฟืองล้อที่แข็งแรงและยืดหยุ่นช่วยให้สามารถเข้าถึงสกรูที่เข้าถึงได้ยากและขันแน่นอย่างไร้ที่ติ
- POWERDRIV ® แบบ bi-hex ที่ปลายด้านแหวนรองรับการทำงานของคุณด้วยฟันละเอียด 72 ซี่
- ในการเปลี่ยนทิศทางการขัน เพียงแค่พลิกประแจกลับด้าน
- เนื่องจากส่งกำลังโดยตรง ส่วนปากตายแบบแข็งจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคลายสกรู
คุณภาพสูงเป็นพิเศษเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ประแจรวมได้มาตรฐาน DIN 899 ให้แรงบิดสูงสุด
- ทำจากเหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียมที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
- พื้นผิวมีการชุบโครเมี่ยมด้านซาตินเพื่อการยึดจับที่แน่นแม้มือจะเปื้อนน้ำมัน
- พื้นผิวมีความทนทานต่อการเกิดสนิมอย่างถาวรและทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าอายุการใช้งานเฉลี่ย
- อายุการใช้งานอย่างยาวนานของประแจแหวนข้างปากตายกรอกแกรกคออ่อนได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่และจัดเก็บ
เครื่องมือพิเศษนี้ทนแรงบิดสูงสุดเท่านั้น ด้วยเหตุผลนี้ประแจจึงเหมาะสมสำหรับการคลายสลักเกลียวในระดับหนึ่งเท่านั้น
คลายสลักเกลียวโดยใช้ด้านปากตายและขันให้แน่นโดยใช้กลไกเฟืองล้อด้านแหวน
![]() | |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW) | 21 มม. |
ความยาว (L) | 274 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (a1) | 9 mm |
ความหนาวงแหวน (a2) | 13 mm |
ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b1) | 46 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d) | 39,7 mm |
แรงบิดสูงสุด (F max.) | 330 Nm |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |