ประแจรวมแบบเฟืองล้อหน่วยเมตริก หัวเฟืองพับได้พร้อมด้วย POWERDRIV®

ประแจแหวนข้างปากตายกรอกแกรกคออ่อน สีด้าน
ประแจรวม-FLEXIBLE-WS16

หมายเลขสินค้า 071426316
EAN 4052703451340

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เครื่องมือคุณภาพระดับมืออาชีพ ZEBRA®

เครื่องมือพิเศษที่มีข้อต่อ 180° และเฟืองล้อที่ด้านแหวน


  • เฟืองล้อที่แข็งแรงและยืดหยุ่นช่วยให้สามารถเข้าถึงสกรูที่เข้าถึงได้ยากและขันแน่นอย่างไร้ที่ติ

  • POWERDRIV ® แบบ bi-hex ที่ปลายด้านแหวนรองรับการทำงานของคุณด้วยฟันละเอียด 72 ซี่

  • ในการเปลี่ยนทิศทางการขัน เพียงแค่พลิกประแจกลับด้าน

  • เนื่องจากส่งกำลังโดยตรง ส่วนปากตายแบบแข็งจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคลายสกรู


คุณภาพสูงเป็นพิเศษเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน


  • ประแจรวมได้มาตรฐาน DIN 899 ให้แรงบิดสูงสุด

  • ทำจากเหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียมที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

  • พื้นผิวมีการชุบโครเมี่ยมด้านซาตินเพื่อการยึดจับที่แน่นแม้มือจะเปื้อนน้ำมัน

  • พื้นผิวมีความทนทานต่อการเกิดสนิมอย่างถาวรและทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าอายุการใช้งานเฉลี่ย

  • อายุการใช้งานอย่างยาวนานของประแจแหวนข้างปากตายกรอกแกรกคออ่อนได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่และจัดเก็บ
ข้อสังเกต

เครื่องมือพิเศษนี้ทนแรงบิดสูงสุดเท่านั้น ด้วยเหตุผลนี้ประแจจึงเหมาะสมสำหรับการคลายสลักเกลียวในระดับหนึ่งเท่านั้น

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

คลายสลักเกลียวโดยใช้ด้านปากตายและขันให้แน่นโดยใช้กลไกเฟืองล้อด้านแหวน

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW)

16 มม.

ความยาว (L)

208 mm

ความหนาของก้ามหนีบ (a1)

7,2 mm

ความหนาวงแหวน (a2)

9,9 mm

ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b1)

33,4 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d)

29,4 mm

แรงบิดสูงสุด (F max.)

175 Nm

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค