ประแจรวมแบบเฟืองล้อหน่วยเมตริก หัวเฟืองพับได้พร้อมด้วย POWERDRIV®

ประแจแหวนข้างปากตายกรอกแกรกคออ่อน สีด้าน
ประแจรวม-FLEXIBLE-WS14

หมายเลขสินค้า 071426314
EAN 4052703451326

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เครื่องมือคุณภาพระดับมืออาชีพ ZEBRA®

เครื่องมือพิเศษที่มีข้อต่อ 180° และเฟืองล้อที่ด้านแหวน


  • เฟืองล้อที่แข็งแรงและยืดหยุ่นช่วยให้สามารถเข้าถึงสกรูที่เข้าถึงได้ยากและขันแน่นอย่างไร้ที่ติ

  • POWERDRIV ® แบบ bi-hex ที่ปลายด้านแหวนรองรับการทำงานของคุณด้วยฟันละเอียด 72 ซี่

  • ในการเปลี่ยนทิศทางการขัน เพียงแค่พลิกประแจกลับด้าน

  • เนื่องจากส่งกำลังโดยตรง ส่วนปากตายแบบแข็งจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคลายสกรู


คุณภาพสูงเป็นพิเศษเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน


  • ประแจรวมได้มาตรฐาน DIN 899 ให้แรงบิดสูงสุด

  • ทำจากเหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียมที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

  • พื้นผิวมีการชุบโครเมี่ยมด้านซาตินเพื่อการยึดจับที่แน่นแม้มือจะเปื้อนน้ำมัน

  • พื้นผิวมีความทนทานต่อการเกิดสนิมอย่างถาวรและทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าอายุการใช้งานเฉลี่ย

  • อายุการใช้งานอย่างยาวนานของประแจแหวนข้างปากตายกรอกแกรกคออ่อนได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่และจัดเก็บ
ข้อสังเกต

เครื่องมือพิเศษนี้ทนแรงบิดสูงสุดเท่านั้น ด้วยเหตุผลนี้ประแจจึงเหมาะสมสำหรับการคลายสลักเกลียวในระดับหนึ่งเท่านั้น

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

คลายสลักเกลียวโดยใช้ด้านปากตายและขันให้แน่นโดยใช้กลไกเฟืองล้อด้านแหวน

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW)

14 มม.

ความยาว (L)

191 mm

ความหนาของก้ามหนีบ (a1)

6,4 mm

ความหนาวงแหวน (a2)

9 mm

ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b1)

29,3 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d)

26,4 mm

แรงบิดสูงสุด (F max.)

128 Nm

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค