ประแจแหวนคู่ เมตริก มาพร้อม POWERDRIV®

ประแจแหวนคู่ออฟเซ็ตลึก

หมายเลขสินค้า 0713305302
EAN 4024835153683

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

30 x 32 มม.

ความยาว (L)

359 mm

ความหนาวงแหวน (a1)

14,8 mm

ความหนาวงแหวน 2 (a2)

15,8 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d1)

45 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของวงแหวน 2 (d2)

48,2 mm

ความสูง (h1)

39 mm

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค