ประแจรวมแบบเมตริก มี POWERDRIV®
ประแจรวม สั้น
ประแจแหวนข้างปากตาย 34
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน


เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
![]() | |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 34 มม. |
ความยาว (L) | 360 mm |
ความหนาวงแหวน (a1) | 18 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (a2) | 12 mm |
ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b) | 73 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d) | 50,8 mm |