ประแจรวมแบบเมตริก มี POWERDRIV®

ประแจรวม สั้น
ประแจแหวนข้างปากตาย 32

หมายเลขสินค้า 071330132
EAN 4024835153072

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ประแจรวมแบบเมตริก มี POWERDRIV®

หมายเลขสินค้า 071330132

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

แบบสั้น เครื่องมือคุณภาพระดับมืออาชีพ ZEBRA®

ประแจสั้นแข็งแรงพร้อมแหวนและปากตาย


  • ด้านปากตายที่แข็งแกร่งมากเอียง 15° ช่วยให้คลายได้แม้สกรูที่ยึดติดแน่น

  • ปลายด้านแหวนเอียง 15° ช่วยให้สามารถขันสกรูที่พบมากที่สุดในตำแหน่งที่หัวสกรูอยู่ลึกลงไปในพื้นผิว

  • POWERDRIV แบบ bi-hex ช่วยให้ทำงานได้อย่างนุ่มนวลและรวดเร็ว ในการเปลี่ยนทิศทางการขัน เพียงแค่พลิกประแจกลับด้าน

  • การใช้งานได้อย่างหลากหลายช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่และจัดเก็บ


การออกแบบที่ตรงตามมาตรฐาน


  • เครื่องมือนี้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 3113 A/ISO 3318/7738 สำหรับเครื่องมือขันสกรู


คุณภาพสูงเป็นพิเศษเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน


  • ทำจากเหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียมที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

  • ผิวชุบโครเมียม ด้านปากตายและด้านแหวนขัดเงา

  • พื้นผิวมีความทนทานต่อการเกิดสนิมอย่างถาวรและทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าอายุการใช้งานเฉลี่ย

  • อายุการใช้งานอย่างยาวนานของประแจรวมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่และจัดเก็บ
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

32 มม.

ความยาว (L)

350 mm

ความหนาวงแหวน (a1)

17,5 mm

ความหนาของก้ามหนีบ (a2)

11 mm

ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b)

69 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d)

47,8 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค