ประแจแหวนคู่ เมตริก มาพร้อม POWERDRIV®
ประแจแหวนคู่ออฟเซ็ตลึก
ประแจแหวน 24X26
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ประแจแหวนคู่ ตามหลักสรีรศาสตร์ สำหรับงานหนัก
- ประแจแหวนคู่มีออฟเซ็ตลึก 18° ที่ปลายแหวน เพื่อการส่งกำลังที่มีประสิทธิภาพแม้ในสถานที่ที่เข้าถึงยาก
- ออกแบบมาให้ประหยัดเวลาและการออกแรง
เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพสูงมาก
- ประแจแหวนคู่ตามมาตรฐาน DIN 838/ISO 3318
- ด้วยเหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียมที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
- พื้นผิวมีการชุบโครเมี่ยมด้าน เพื่อการยึดจับที่แน่นแม้ในขณะที่มือมัน
- ปลายแหวนยังมีการขัดเงา
- พื้นผิวมีความทนทานต่อการเกิดสนิมอย่างยาวนานและทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าอายุการใช้งานเฉลี่ย
- การใช้งานประแจแหวนคู่ในระยะยาวช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่และจัดเก็บ
![]() | |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 24 x 26 มม. |
ความยาว (L) | 328 mm |
ความหนาวงแหวน (a1) | 12,8 mm |
ความหนาวงแหวน 2 (a2) | 13,8 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d1) | 37 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของวงแหวน 2 (d2) | 39 mm |
ความสูง (h1) | 34 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |