ประแจแหวนคู่ เมตริก มาพร้อม POWERDRIV®
ประแจแหวนคู่ออฟเซ็ตลึก
ประแจแหวน 21X23
 
				 
				 
				ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ประแจแหวนคู่ ตามหลักสรีรศาสตร์ สำหรับงานหนัก
- ประแจแหวนคู่มีออฟเซ็ตลึก 18° ที่ปลายแหวน เพื่อการส่งกำลังที่มีประสิทธิภาพแม้ในสถานที่ที่เข้าถึงยาก
- ออกแบบมาให้ประหยัดเวลาและการออกแรง
เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพสูงมาก
- ประแจแหวนคู่ตามมาตรฐาน DIN 838/ISO 3318
- ด้วยเหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียมที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
- พื้นผิวมีการชุบโครเมี่ยมด้าน เพื่อการยึดจับที่แน่นแม้ในขณะที่มือมัน
- ปลายแหวนยังมีการขัดเงา
- พื้นผิวมีความทนทานต่อการเกิดสนิมอย่างยาวนานและทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าอายุการใช้งานเฉลี่ย
- การใช้งานประแจแหวนคู่ในระยะยาวช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่และจัดเก็บ
|  | |
| ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 21 x 23 มม. | 
| ความยาว (L) | 312 mm | 
| ความหนาวงแหวน (a1) | 12,3 mm | 
| ความหนาวงแหวน 2 (a2) | 12,8 mm | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d1) | 32,1 mm | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของวงแหวน 2 (d2) | 35,5 mm | 
| ความสูง (h1) | 31 mm | 
| วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม | 
| พื้นผิว | ชุบโครเมียม | 
 สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น
สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ
สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ สะดวก รวดเร็ว
สะดวก รวดเร็ว พร้อมช่องทางชำระเงิน
พร้อมช่องทางชำระเงิน