ประแจรวมแบบเมตริก มี POWERDRIV®

ประแจรวม สั้น
ประแจแหวนข้างปากตาย 21

หมายเลขสินค้า 071330121
EAN 4024835152976

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

แบบสั้น เครื่องมือคุณภาพระดับมืออาชีพ ZEBRA®

ประแจสั้นแข็งแรงพร้อมแหวนและปากตาย


  • ด้านปากตายที่แข็งแกร่งมากเอียง 15° ช่วยให้คลายได้แม้สกรูที่ยึดติดแน่น

  • ปลายด้านแหวนเอียง 15° ช่วยให้สามารถขันสกรูที่พบมากที่สุดในตำแหน่งที่หัวสกรูอยู่ลึกลงไปในพื้นผิว

  • POWERDRIV แบบ bi-hex ช่วยให้ทำงานได้อย่างนุ่มนวลและรวดเร็ว ในการเปลี่ยนทิศทางการขัน เพียงแค่พลิกประแจกลับด้าน

  • การใช้งานได้อย่างหลากหลายช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่และจัดเก็บ


การออกแบบที่ตรงตามมาตรฐาน


  • เครื่องมือนี้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 3113 A/ISO 3318/7738 สำหรับเครื่องมือขันสกรู


คุณภาพสูงเป็นพิเศษเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน


  • ทำจากเหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียมที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

  • ผิวชุบโครเมียม ด้านปากตายและด้านแหวนขัดเงา

  • พื้นผิวมีความทนทานต่อการเกิดสนิมอย่างถาวรและทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าอายุการใช้งานเฉลี่ย

  • อายุการใช้งานอย่างยาวนานของประแจรวมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่และจัดเก็บ
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

21 มม.

ความยาว (L)

250 mm

ความหนาวงแหวน (a1)

12,5 mm

ความหนาของก้ามหนีบ (a2)

8 mm

ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b)

47 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d)

32,2 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค