ประแจรวมแบบเมตริก มี POWERDRIV®
ประแจรวม สั้น
ประแจแหวนข้างปากตาย 18


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ประแจสั้นแข็งแรงพร้อมแหวนและปากตาย
- ด้านปากตายที่แข็งแกร่งมากเอียง 15° ช่วยให้คลายได้แม้สกรูที่ยึดติดแน่น
- ปลายด้านแหวนเอียง 15° ช่วยให้สามารถขันสกรูที่พบมากที่สุดในตำแหน่งที่หัวสกรูอยู่ลึกลงไปในพื้นผิว
- POWERDRIV แบบ bi-hex ช่วยให้ทำงานได้อย่างนุ่มนวลและรวดเร็ว ในการเปลี่ยนทิศทางการขัน เพียงแค่พลิกประแจกลับด้าน
- การใช้งานได้อย่างหลากหลายช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่และจัดเก็บ
การออกแบบที่ตรงตามมาตรฐาน
- เครื่องมือนี้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 3113 A/ISO 3318/7738 สำหรับเครื่องมือขันสกรู
คุณภาพสูงเป็นพิเศษเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ทำจากเหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียมที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
- ผิวชุบโครเมียม ด้านปากตายและด้านแหวนขัดเงา
- พื้นผิวมีความทนทานต่อการเกิดสนิมอย่างถาวรและทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าอายุการใช้งานเฉลี่ย
- อายุการใช้งานอย่างยาวนานของประแจรวมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่และจัดเก็บ
![]() | |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 18 มม. |
ความยาว (L) | 215 mm |
ความหนาวงแหวน (a1) | 11 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (a2) | 7 mm |
ความกว้างของก้ามหนีบ (ภายนอก) (b) | 40 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d) | 27,7 mm |