ประแจแหวนคู่ เมตริก มาพร้อม POWERDRIV®

ประแจแหวนคู่ออฟเซ็ตลึก
ประแจแหวน 14X15

หมายเลขสินค้า 0713305145

EAN 4024835153560

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ประแจแหวนคู่ เมตริก มาพร้อม POWERDRIV®

หมายเลขสินค้า 0713305145

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เครื่องมือคุณภาพระดับมืออาชีพของ ZEBRA® ออฟเซ็ตลึก สำหรับพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก มาในหลากหลายขนาด

ประแจแหวนคู่ ตามหลักสรีรศาสตร์ สำหรับงานหนัก


  • ประแจแหวนคู่มีออฟเซ็ตลึก 18° ที่ปลายแหวน เพื่อการส่งกำลังที่มีประสิทธิภาพแม้ในสถานที่ที่เข้าถึงยาก

  • ออกแบบมาให้ประหยัดเวลาและการออกแรง


เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพสูงมาก


  • ประแจแหวนคู่ตามมาตรฐาน DIN 838/ISO 3318

  • ด้วยเหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียมที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

  • พื้นผิวมีการชุบโครเมี่ยมด้าน เพื่อการยึดจับที่แน่นแม้ในขณะที่มือมัน

  • ปลายแหวนยังมีการขัดเงา

  • พื้นผิวมีความทนทานต่อการเกิดสนิมอย่างยาวนานและทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าอายุการใช้งานเฉลี่ย

  • การใช้งานประแจแหวนคู่ในระยะยาวช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่และจัดเก็บ
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

14 x 15 มม.

ความยาว (L)

227 mm

ความหนาวงแหวน (a1)

9,9 mm

ความหนาวงแหวน 2 (a2)

10,3 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวน (d1)

22,1 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของวงแหวน 2 (d2)

23,4 mm

ความสูง (h1)

27,5 mm

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค