สเปรย์อเนกประสงค์ POWER5 น้ำมันงานซ่อมบำรุง
สเปรย์อเนกประสงค์ Power5
สเปรย์อเนกประสงค์ POWER5 ขนาด200 มล.
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
หล่อลื่น ทำความสะอาด และดูแลรักษา
- หล่อลื่นกลอนประตู, บานพับ, บุช, โซ่, ล็อคประตู
- ขจัดเสียงโลหะเสียดสีกันและฟื้นฟูคุณสมบัติการเลื่อนของชิ้นส่วนที่ติดขัด
- ทำความสะอาดและดูแลรักษาชิ้นส่วนพลาสติกและโลหะ เช่น ส่วนแผงและเฮ้าส์ซิ่ง
ขจัดสนิมและป้องกันการกัดกร่อน
- คลายสลัก, ข้อต่อท่อ, สกรู, น็อต, ข้อต่อ, สาย Bowden, เพลา, กลอนประตู ฯลฯ ที่เป็นสนิม
- แทรกซึมและขจัดความชื้นรอบๆ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
- ป้องกันการกัดกร่อนกับชิ้นส่วนโลหะและไฟฟ้า, ขั้วต่อสายไฟ, รีเลย์, ปลั๊ก, ข้อต่อ ฯลฯ
- ป้องกันรางกุญแจและการล็อคไม่ให้ติดขัด
ปราศจากเรซิน กรด และซิลิโคน
ไม่ทำลายยาง สี หรือพลาสติก
เอกสารข้อมูล(X)
ขจัดคราบสนิม
คุณสมบัติการแทรกซึมที่ดีเยี่ยมจะช่วยขจัดสนิมและป้องกันการกัดกร่อน
การหล่อลื่น
คุณสมบัติการหล่อลื่นที่ยอดเยี่ยม ขจัดเสียงโลหะเสียดสีกัน ลดแรงเสียดทานและการสึกหรอ
น้ำยาทำความสะอาด
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดดีเยี่ยม สามารถแทรกซึมขจัดสิ่งสกปรก จาระบี และคราบน้ำมัน
ป้องกันการกัดกร่อน
คุณสมบัติการยึดเกาะโลหะได้ดีเยี่ยม ชั้นฟิล์มยึดเกาะจะช่วยป้องกันความชื้น แม้แต่บนรอยขรุขระขนาดเล็กบนพื้นผิว ทำให้ช่วยป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สเปรย์ทำความสะอาดหน้าสัมผัส
คุณสมบัติการขจัดน้ำและความชื้นและคุณสมบัติการแทรกซึมที่ยอดเยี่ยม จะช่วยเพิ่มการนำไฟฟ้าและขจัดกระแสไฟฟ้ารั่ว
คำแนะนำ
เขย่ากระป๋องก่อนใช้ฉีดพ่นชิ้นส่วนและปล่อยให้น้ำยาทำงานสักครู่ หลังจากใช้แล้วให้ฉีดคว่ำกระป๋องลงจนกว่าจะหมด
ปริมาณ | 200 ml |
พื้นฐานทางเคมี | น้ำมันแร่ |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -20 to 140 °C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด | -20 °C |
สภาวะอุณหภูมิสูงสุด | 140 °C |
ปราศจากกรด | ใช่ |
ความหนืดเชิงจลนศาสตร์พื้นฐานของน้ำมัน | 22 cSt |
ความเข้ากันได้ของวัสดุ | ใช่ |
สภาวะสำหรับความหนืดของพื้นฐานน้ำมัน | ที่ 40°C |
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 180 g |
สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต | จัดเก็บในที่เย็นและแห้ง |