เสากั้นพลาสติกพร้อมฐาน สำหรับโซ่กั้น
เสากั้นพลาสติกสำหรับโซ่กั้น
POST-PL-H93CM-W.BSEPLT-RED/WHITE
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุทำเครื่องหมายหรือนำทาง
- เคลื่อนย้ายได้ง่าย ยืดหยุ่น และพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็ว ยึดแน่นแม้บนพื้นผิวที่ไม่เรียบด้วยฐานแบบโค้งเว้าที่แข็งแรง
- จัดระยะห่างเสาแต่ละต้นได้โดยไม่ต้องแยกหรือต่อโซ่
- เหมาะสำหรับโซ่ขนาดแตกต่างกัน
- ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ที่กั้นสำหรับการจัดงาน พื้นที่อันตราย วัตถุ ฯลฯ
- เสาสีดำเหลืองสำหรับจุดปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า
ความสูง | 0,93 m |
เส้นผ่านศูนย์กลางของเสา | 49 mm |
วัสดุ | ABS |
สี | สีแดง-ขาว |
รูปร่างแผ่นฐาน | แบบกลม |
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นฐาน | 34,4 cm |
น้ำหนักแผ่นฐาน | 3,20 kg |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 3472,000 g |
วัสดุของฐานรอง | PVC รีไซเคิล |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!