แผ่นขัดเงา

แผ่นขัดเงา
POLPAD-ORANGE-SOFT-D145X25MM

หมายเลขสินค้า 0585026145
EAN 4046777721225

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

แผ่นขัดเงาที่มีเกรดความหยาบที่แตกต่างกัน

ประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีการสึกหรอที่น้อยที่สุด


การเซาะร่อง (โครงสร้างใยแมงมุม) ของผิวแผ่นขัดช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวได้อย่างมาก สิ่งนี้ช่วยให้สามารถดูดซับน้ำยาขัดเงาได้มากขึ้น ให้อัตราการขจัดที่ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดขัดหยาบให้มากขึ้น



โฟมแบบรูเปิดเพื่ออัตราการขจัดที่สม่ำเสมอและอายุการใช้งานสูงสุด


แผ่นขัดทำจากโฟมแบบรูเปิดที่มีคุณภาพสูง โครงสร้างรูพรุนแบบเปิดและผิวเป็นร่องช่วยให้ความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างการขัดเงาถูกกระจายออกไปได้อย่างดีเลิศ



มีความยืดหยุ่นเข้ากับทุกรูปทรงพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม


ด้วยขอบโค้งมน แผ่นขัดเงาจะปรับให้เข้ากับรูปทรงหรือความโค้งของรถและป้องกันการทำลายสีใหม่ด้วยแผ่นขัดที่มีรูปทรงเรขาคณิตอัจฉริยะที่เข้ากับทุกรูปทรงพื้นผิว



ผลการขัดเงาที่กลมกลืนกัน


เส้นผ่านศูนย์กลาง 145 มม. และ 170 มม. มีรูเจาะเพื่อการจัดวางแผ่นขัดให้อยู่กึ่งกลางที่รวดเร็ว สะดวก และสมบูรณ์แบบ



ใช้งานง่าย


ถอดแผ่นขัดออกจากแผ่น Riptape ได้ง่ายเพราะมีมุมเอียงที่ขอบของ Riptape

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

แผ่นขัดเงาแบบนุ่ม (สีส้ม) เพื่องานขั้นสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบสำหรับการซีลหรือเพื่อการขจัดริ้วรอยและโฮโลแกรมได้ง่าย แผ่นขัดเงาแข็งปานกลาง (สีน้ำเงิน) สำหรับการเตรียมสีที่มีประสิทธิภาพและการขจัดรอยขัดกระดาษทรายแบบละเอียดบางส่วน แผ่นขัดเงาแข็งพิเศษ (สีเขียว) สำหรับอัตราการขัดสูงสุดที่มีการถ่ายเทความร้อนน้อยที่สุด

Soft

นุ่ม

สี

ส้ม

เส้นผ่านศูนย์กลาง

145 mm

บทความเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
น้ำยาขัดเงากันฮอโลแกรม P30 Plus

น้ำยาขัดสีลบรอยPLUS-P30-250ก.

น้ำยาขัดเงาความแวววาวสูงสำหรับการขจัดรอยริ้วและฮอโลแกรมบนยานพาหนะสีเข้ม
x 1 จำนวน
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค