น้ำยาขัดสีและขึ้นเงา
น้ำยาขัดสี Bodyshop Line
POL-RESTORATION-2IN1-1L
หมายเลขสินค้า
0893020011
EAN 4065746295741
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เป็นทั้งน้ำยาขัดสีและขึ้นเงาในตัวเดียวกัน
- เป็นสูตรน้ำประหยัดค่าใช่จ่าย
- ใช้หลังจากขัดหยาบแล้ว ขัดริ้วรอยเล็กๆออกและขัดพื้นเงาในขั้นตอนเดียวกัน
- มีส่วนผสมของแว็กซ์น้อย แต่เป็นแผ่นฟิล์มยืดหยุ่นเคลือบสีรถ
- ใช้ได้ในที่กลางแจ้งมีแสงแดดได้ โดยไม่ทำให้สีซีดจาง
- รักษาสีรถทุกชนิดให้เงาไม่ซีดจางได้ยาวนาน
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1000 g |
สี | เหลือง |
ค่า pH | 7.5 |
ความหนาแน่น | 1,02 g/cm³ |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 2 ปี |
สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต | ที่ 5°C ถึง 25°C |