น้ำมัน POE POE 100
น้ำมัน POE รุ่น 100
POE-OIL-100-210ML
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
มีความต้านทานต่อกระแสไฟฟ้ารั่วที่อาจเกิดขึ้นในระบบปรับอากาศไฟฟ้าแรงสูงที่ดีเยี่ยม
ไม่ละลายน้ำ
- ไม่นำไฟฟ้า
- ชิ้นส่วนไฟฟ้าไม่ได้รับผลกระทบ
เนื้อเรียบเนียนเป็นเลิศช่วยปกป้องคอมเพรสเซอร์จากการสึกหรอ
- ห้ามผสมกับน้ำมันคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศอื่นๆ
- จัดเก็บโดยไม่ให้น้ำมันสัมผัสกับความชื้น
- ใช้กระป๋องที่เปิดแล้วให้หมดอย่างรวดเร็ว และไม่เก็บไว้เป็นเวลานาน
คำแนะนำการใช้งานข้างต้นเป็นคำแนะนำตามพื้นฐานของการทดสอบและประสบการณ์ของเรา เราแนะนำให้คุณทำการทดสอบด้วยตนเองก่อนใช้ เนื่องจากความหลากหลายของการใช้งาน สภาพการจัดเก็บ และกระบวนการทำงาน เราจึงไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์การใช้งาน เราปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมายสำหรับคำแนะนำหรือข้อมูลทางเทคนิคใดๆ ที่สายด่วนลูกค้าฟรีของเราเป็นผู้จัดหาให้ เว้นแต่ว่าบริการให้คำปรึกษาและ/หรือข้อมูลทางเทคนิคดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการที่ตกลงกันไว้ในสัญญาของเรา หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าดำเนินการไปโดยจงใจหรือโดยเจตนา เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล(X)
สำหรับการบำรุงรักษา หล่อลื่น และทำความเย็นให้กับคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศไฟฟ้าของรถยนต์ ชิ้นส่วนที่เลื่อนและหมุนในวงจรปรับอากาศ R134a/R1234yf
เติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่ลดลงตามปริมาณที่ใช้ หรือตามปริมาณที่ผู้ผลิตรถยนต์แนะนำ และเติมไปที่วงจรเครื่องปรับอากาศด้วยอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศหรือใช้ตัวฉีด
ปริมาณ | 210 ml |
ความหนาแน่น | 0,964 g/cm³ |
ความหนืดเชิงจลนศาสตร์พื้นฐานของน้ำมัน | 11 mm²/s |
สภาวะสำหรับความหนืดของพื้นฐานน้ำมัน | ที่ 100°C |
จุดหลอมเหลว | -30 °C |
จุดวาบไฟต่ำสุด | 274 °C |
ละลายน้ำได้ | ไม่ |
ความหนืด/ความสม่ำเสมอกัน | ของเหลว |
แรงดันไอน้ำ | 110 kPa |
สภาวะสำหรับแรงดันไอน้ำ | ที่ 20°C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 60 เดือน |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!