เครื่องยิงรีเวทลม PNG 316
เครื่องยิงรีเวทลม PNG 316
เครื่องยิงหมุด-รีเวทลม PBG 316 (3/16IN)
หมายเลขสินค้า 0703937316
EAN 4053479082622
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
โครงสร้างที่เรียบง่าย
เพื่องานซ่อมบำรุงที่ง่ายดาย
วาล์วลมแบบปลดเร็วเอื้อให้กระบอกสูบกลับสู่ตำแหน่งอย่างรวดเร็วเพื่องานประกอบความเร็วสูง
ป้องกันโหลดเกินเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
ปลดปลายหมุดได้อย่างรวดเร็ว
ภาชนะบรรจุโปร่งใสมีรู
อายุการใช้งานยาวนาน
ปากจับและสวิตซ์ทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยมทนทาน ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมหล่อที่แข็งแรง
ปากจับรีเวทขนาด 3/32, 1/8, 5/32 และ 3/16 นิ้ว (2.4, 3.2, 4 และ 4.8 มม.)
- เมื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนปากจับ สามารถเปลี่ยนเคสก้ามจับ ก้ามจับทาร์ตด้านหน้า ตัวดันก้ามจับ และสปริงตัวดันก้ามจับ
- เมื่อใช้เป็นประจำ ควรหยอดน้ำมันที่เครื่องเล็กน้อยผ่านช่องจ่ายลมทุกวัน แนะนำให้ใช้ตัวฉีดละอองน้ำมัน
- นิปเปิ้ลแบบเสียบเข้าไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่มีให้
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแผงรถพ่วง ป้ายทะเบียน และงานติดตั้งแผงทุกชนิด
แรงดันในการใช้งาน | 6,3 bar |
แรงดันในการใช้งานต่ำสุด/สูงสุด | 5-7 bar |
ความยาวจังหวะการชัก | 11/16 in |
ความยาว | 292 mm |
ความกว้าง | 12 mm |
ความสูง | 358 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางหมุดย้ำต่ำสุด/สูงสุด | 0-3/16 in |
คำอธิบายประเภท | 1/4'' Air Riveter |
การใช้ลมต่อการกระแทก | 220 l |