เครื่องยิงรีเวทลม PNG 102

เครื่องยิงรีเวทลม PNG 102
RVTR-PN-PNG102
PNG102

หมายเลขสินค้า 070393722

EAN 4047376552920

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เครื่องยิงรีเวทลม PNG 102

หมายเลขสินค้า 070393722

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

อุปกรณ์ลมอัดแรงดันที่กะทัดรัดและพกพาสะดวก มาพร้อมแรงดูดแกนหมุดย้ำที่ปรับได้และสวิตช์เลื่อนแบบล็อคได้สำหรับใช้งานกับหมุดย้ำเกลียวด้านเดียว

ระบบก้ามจับที่จดสิทธิบัตร


  • ยืดอายุการใช้งานของก้ามจับได้อย่างมาก

  • ด้ามจับสำหรับดึงหมุดที่ปลอดภัยป้องกันการลื่น


ปริมาณการใช้ลมอัดต่ำ


ใช้ลมอัดสองขั้นตอนทั้งสำหรับการติดตั้งหมุดและการถอดแกนที่เหลือ



ป้องกันการโหลดเกิน


วาล์วป้องกันโหลดเกิน



ใช้งานง่าย


การสั่นสะเทือนต่ำและป้องกันเสียง



ทำให้มืออุ่นอยู่เสมอ


ด้ามจับทำจากยาง



การทำงานที่สะอาด


ภาชนะใส่แกนพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยในตัว



ปราศจากไอเสียในพื้นที่ทำงาน


อุปกรณ์เบี่ยงลมแบบหมุนได้

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สามารถใช้งานกับหมุดย้ำเกลียวด้านเดียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4-5.0 มม. ที่ทำจากวัสดุทุกชนิด และใช้งานได้อย่างจำกัดสำหรับหมุดย้ำเกลียวด้านเดียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.0 มม. และทำจากอะลูมิเนียม/เหล็ก

แรงดันในการใช้งาน

6,3 bar

แรงดันในการใช้งานต่ำสุด/สูงสุด

5-7 bar

ความยาวจังหวะการชัก

18 mm

ความยาว

278 mm

ความสูง

291 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางหมุดย้ำต่ำสุด/สูงสุด

2.4-5 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนหมุนสูงสุด

3,2 mm

การใช้ลมต่อการกระแทก

2,3 l

เกลียวต่อท่อสายยาง

1/4 นิ้ว, 6 มม.

แรงการติดตั้งหมุดย้ำ

9000 N

รวม เครื่องยิงรีเวทลม PNG 102:
หัวยิง สำหรับปืนยิงลูกรีเวทไร้สาย
1 x
หัวยิง สำหรับปืนยิงลูกรีเวทไร้สาย

AY-NOZZLE-(TL-PNG102/122/ANG14)-4,0

คำอธิบาย:
เหมาะสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางหมุดย้ำ (วัสดุหมุดย้ำ: เหล็ก).: 4 mm
ปริมาณ: 1 x
หัวยิง สำหรับปืนยิงลูกรีเวทไร้สาย
1 x
หัวยิง สำหรับปืนยิงลูกรีเวทไร้สาย

AY-NOZZLE-(TL-PNG102/122/ANG14)-(4-5)

คำอธิบาย:
เหมาะสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางหมุดย้ำ (วัสดุหมุดย้ำ: สแตนเลสสตีล): 4 mm
ปริมาณ: 1 x
หัวยิง สำหรับปืนยิงลูกรีเวทไร้สาย
1 x
หัวยิง สำหรับปืนยิงลูกรีเวทไร้สาย

AY-NOZZLE-(PNG102/122/ANG14)-(4,8-5)

คำอธิบาย:
ปริมาณ: 1 x
หัวยิง สำหรับปืนยิงลูกรีเวทไร้สาย
1 x
หัวยิง สำหรับปืนยิงลูกรีเวทไร้สาย

AY-NOZZLE-(TL-PNG102/122/ANG14)-(5-6)

คำอธิบาย:
เหมาะสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางหมุดย้ำ (วัสดุหมุดย้ำ: สแตนเลสสตีล): 5 mm
ปริมาณ: 1 x
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
บทความเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
นิปเปิ้ลเกลียวตัวผู้แบบเสียบเข้า

นิปเปิ้ลลมเกลียวนอกทองเหลือง 1/4 นิ้ว