เครื่องยิงหมุดลม PNG 014

เครื่องยิงรีเวทลม PNG 014
เครื่องยิงหมุด รีเวทลม PBG 014 (1/4IN)

หมายเลขสินค้า 0703937014

EAN 4053479082615

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เครื่องยิงหมุดลม PNG 014

หมายเลขสินค้า 0703937014

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เครื่องยิงรีเวทลมกำลังสูงและทนทาน ประสิทธิภาพดีเยี่ยมสำหรับวัสดุที่มีเหล็กและไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ

โครงสร้างที่เรียบง่าย


เพื่องานซ่อมบำรุงที่ง่ายดาย



วาล์วลมแบบปลดเร็วเอื้อให้กระบอกสูบกลับสู่ตำแหน่งอย่างรวดเร็วเพื่องานประกอบความเร็วสูง


ป้องกันโหลดเกินเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน



ปลดปลายหมุดได้อย่างรวดเร็ว


ภาชนะบรรจุโปร่งใสมีรู



อายุการใช้งานยาวนาน


ปากจับและสวิตซ์ทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยมทนทาน ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมหล่อที่แข็งแรง



รวมชิ้นส่วนจมูกสำหรับหมุดขนาด 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32 และ 1/4 นิ้ว (2.4, 3.2, 4, 4.8, 5.6 และ 6.4 มม.)

ข้อสังเกต
  • เมื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนปากจับ สามารถเปลี่ยนเคสก้ามจับ ก้ามจับทาร์ตด้านหน้า ตัวดันก้ามจับ และสปริงตัวดันก้ามจับ

  • เมื่อใช้เป็นประจำ ควรหยอดน้ำมันที่เครื่องเล็กน้อยผ่านช่องจ่ายลมทุกวัน แนะนำให้ใช้ตัวฉีดละอองน้ำมัน

  • นิปเปิ้ลแบบเสียบเข้าไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่มีให้
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแผงรถพ่วง ป้ายทะเบียน และงานติดตั้งแผงทุกชนิด

แรงดันในการใช้งาน

6,3 bar

แรงดันในการใช้งานต่ำสุด/สูงสุด

5-7 bar

ความยาวจังหวะการชัก

5/8 in

ความยาว

322 mm

ความกว้าง

14 mm

ความสูง

402 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางหมุดย้ำต่ำสุด/สูงสุด

0-1/4 in

คำอธิบายประเภท

1/4'' Air Riveter

การใช้ลมต่อการกระแทก

36,52 l

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค