แว็กซ์ป้องกันสนิม PLUS

แว็กซ์ป้องกันสนิม PLUS
แว็กซ์ป้องกันสนิม PLUS 1000ML

หมายเลขสินค้า 0892082100
EAN 4061975346421

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับซ่อมแซมและการรักษาในระยะยาว
  • ความสามารถในการขยายตัวสูงและการทะลุทะลวงที่ดีมาก การปกป้องที่มีประสิทธิภาพแม้ในส่วนพับที่ยากจะเข้าถึง

  • แทนที่น้ำ ทะลุทะลวงและแทนที่ความชื้น

  • ปราศจากสารประกอบอะโรมาติก เหมาะสำหรับส่วนประกอบที่เป็นสีและยางและพลาสติกที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด

  • ทนทานสูงต่อความร้อน และมีความยืดหยุ่นที่ดีในที่เย็น

  • ป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมด้วยชั้นที่หนาเพียง 50 µ

  • ลด VOC ลง

  • เนื้อแว็กซ์แน่นมาก

  • ผลผลิต: 876 ก./1000 มล. ที่ 50 µm 0.07 ลิตร/ม.2
ข้อสังเกต

วัสดุควรมีอุณหภูมิ +10°C ถึง +30°C หลังใช้ให้คว่ำกระป๋องสเปรย์ลงแล้วฉีดจนหัวฉีดสะอาด

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เพื่อการปกป้องพื้นที่ในโพรงตัวรถที่มีแนวโน้มถูกกัดกร่อนที่ยาวนาน ใช้สำหรับดูแลรักษาซีลที่มีอยู่และสำหรับฟื้นฟูการป้องกันสนิมหลังจากงานซ่อมแซมจากอุบัติเหตุ

คำแนะนำ

เขย่ากระป๋องก่อนใช้ ฉีดแว็กซ์ป้องกันสนิมบางๆ ด้วยกาพ่นสเปรย์แรงดันและหัวโพรบที่เหมาะสม ฉีดสเปรย์โดยตรงด้วยหัวโพรบ โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ใช้ แรงดันใช้งาน: 6 บาร์

ปริมาณ

1000 ml

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

1040 g

พื้นฐานทางเคมี

น้ำมันแร่ แวกซ์พาราฟิน และสารเติมแต่งป้องกันสนิมในรูปน้ำมันเบนซินเดียโรมาไทซ์ ไฮโดรคาร์บอน

สี

เบจ

คอนเทนเนอร์

กระป๋อง

ความหนาแน่น

1,040 g/ml

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 15°C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

12 เดือน

สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต

ที่ 10°C ถึง 30°C

อุปกรณ์เสริมที่กำหนด:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
กาพ่นแบบแรงดัน

SPRGUN-PRESCUP-CAVPROT

สำหรับใช้กับกาวซีลป้องกันโพรง
x 1 จำนวน
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค