กรวยพลาสติก พร้อมตะแกรงแบบถอดออกได้

กรวยพลาสติก เกรดอาหาร
PLASTIC FUNNEL 160×430

หมายเลขสินค้า 08914104

EAN 4024835389679

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
กรวยพลาสติก พร้อมตะแกรงแบบถอดออกได้

หมายเลขสินค้า 08914104

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • ทนต่อน้ำมันและเชื้อเพลิง

  • ปลอดภัยกับอาหาร

  • วัสดุพลาสติกทนทาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ปริมาตรของเหลว

1200 ml

การออกแบบ

มีท่อระบายน้ำแบบอ่อน

วัสดุ

พลาสติก

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

118,000 g

สี

แดง

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)

160 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อส่งออก

19 mm

ความยาวท่อส่วนป้อนเข้า

70 mm

มีความต้านทานต่อ

น้ำมัน, เชื้อเพลิง

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค