โซ่พลาสติก

โซ่พลาสติก
PLACHN-PE-RED/WHITE-6MM-25M

หมายเลขสินค้า 0899610612
EAN 4011231843898
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับการปิดกั้น รักษาความปลอดภัย และใช้เป็นโซ่สำหรับน้ำฝนไหลลง
  • กันสนิม

  • ไม่มีขอบคม

  • น้ำหนักเบา

  • ทำความสะอาดได้

  • ไม่เป็นแม่เหล็ก

  • ไม่นำไฟฟ้า

  • ทนทานต่อการสึกกร่อน

  • ทนทานต่อสภาพอากาศได้ดีมาก
ข้อสังเกต

ไม่เหมาะสำหรับการแขวนชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักมาก

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน
  • กำหนดและปิดกั้นพื้นที่อันตราย สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ตั้งแคมป์ ที่ดิน ที่จอดรถ ทางเข้า ทางเดินในงานแสดงสินค้า ทางเดินในสวน ถนน สนามกีฬา ทางเข้าที่ดินส่วนบุคคล ฯลฯ

  • โซ่สีดำเหลืองสำหรับจุดปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)

6 mm

สี

สีแดง-ขาว

ความยาว

25 m

ความยาวของตัวเชื่อม (ภายใน) (c)

42 mm

จำนวนการต่อห่วงโซ่แล้วเปลี่ยนสี

11 ชิ้น

ความกว้างภายนอก (b)

20 mm

ความหนาที่ระบุ (d)

6 mm

วัสดุ

PE - โพลีเอทิลีน

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-70 to 100 °C

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

1417,000 g

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
เสากั้นพลาสติกพร้อมฐาน สำหรับโซ่กั้น

POST-PL-H93CM-W.BSEPLT-RED/WHITE

เสากั้นอเนกประสงค์พร้อมฐาน PVC รีไซเคิล เหมาะสำหรับกั้นพื้นที่อันตรายเพื่อปกป้องพนักงานและผู้เยี่ยมชม
x 2 จำนวน
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค