โซ่พลาสติก
โซ่พลาสติก
PLACHN-PE-BLACK/YELLO-6MM-25M
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- กันสนิม
- ไม่มีขอบคม
- น้ำหนักเบา
- ทำความสะอาดได้
- ไม่เป็นแม่เหล็ก
- ไม่นำไฟฟ้า
- ทนทานต่อการสึกกร่อน
- ทนทานต่อสภาพอากาศได้ดีมาก
ไม่เหมาะสำหรับการแขวนชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักมาก
- กำหนดและปิดกั้นพื้นที่อันตราย สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ตั้งแคมป์ ที่ดิน ที่จอดรถ ทางเข้า ทางเดินในงานแสดงสินค้า ทางเดินในสวน ถนน สนามกีฬา ทางเข้าที่ดินส่วนบุคคล ฯลฯ
- โซ่สีดำเหลืองสำหรับจุดปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า
![]() | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) | 6 mm |
สี | ดำ-เหลือง |
ความยาว | 25 m |
ความยาวของตัวเชื่อม (ภายใน) (c) | 42 mm |
จำนวนการต่อห่วงโซ่แล้วเปลี่ยนสี | 11 ชิ้น |
ความกว้างภายนอก (b) | 20 mm |
ความหนาที่ระบุ (d) | 6 mm |
วัสดุ | PE - โพลีเอทิลีน |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -70 to 100 °C |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 1466,000 g |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!