ไขควง PH
ไขควง PH หกเหลี่ยม อะแดปเตอร์ประแจ
SCRDRIV-PH4X200
ZEBRA
หมายเลขสินค้า
06134224
EAN 4038898275855
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน


เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
อะแดปเตอร์ประแจ ใบมีดหกเหลี่ยม
- ใบมีด: ชุบโครเมียมแบบด้าน
- ปลาย: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
![]() | |
ขนาดปลาย | PH4 |
ความยาวใบมีด (A) | 200 mm |
ความยาวที่จับ (B) | 120 mm |
ความกว้างที่จับ (C) | 40.5 mm |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ, ก้านไขควง | 10 mm |
อุปกรณ์ประแจเลื่อน | 16 mm |