ไขควง แบบหัวแฉก (PH)
ไขควง PH ใบมีดกลม Red Line
หมายเลขสินค้า
57512322
EAN 4053479495941
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
SVCM alloy round blade
- ใบมีด: ใบมีดแบบกลม ชุบโครเมียม
- ไดรฟ์: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
- มาตรฐาน: DIN 5262
ขนาดปลาย | PH2 |
ความยาวใบมีด (A) | 100 mm |
ความยาวที่จับ (B) | 110 mm |
ความกว้างที่จับ (C) | 35 mm |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ, ก้านไขควง | 6 mm |