ไขควง PH

ไขควง PH ก้านหกเหลี่ยม ด้ามกันกระเทือน
ไขควงแฉก-PH4X200

หมายเลขสินค้า 06133224
EAN 4038898271321

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ไขควงพร้อมก้านหกเหลี่ยม/ตัวเสริมหกเหลี่ยมชิ้นเดียวทำจากวัสดุแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทก
  • ด้ามกันสะเทือนขนาดใหญ่

  • ปลาย: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขนาดปลาย

PH4

ความยาวใบมีด (A)

200 mm

ความยาวที่จับ (B)

120 mm

ความกว้างที่จับ (C)

40,5 mm

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ, ก้านไขควง

10 mm

อุปกรณ์ประแจเลื่อน

16 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค