ไขควง PH
ไขควง PH ก้านหกเหลี่ยม ด้ามกันกระเทือน
ไขควงแฉก PH.3 6IN (ตอกด้าม)
ZEBRA
หมายเลขสินค้า
06133223
EAN 4038898271314
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน


เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ไขควงพร้อมก้านหกเหลี่ยม/ตัวเสริมหกเหลี่ยมชิ้นเดียวทำจากวัสดุแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทก
- ด้ามกันสะเทือนขนาดใหญ่
- ปลาย: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
![]() | |
ขนาดปลาย | PH3 |
ความยาวใบมีด (A) | 150 mm |
ความยาวที่จับ (B) | 114 mm |
ความกว้างที่จับ (C) | 38 mm |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ, ก้านไขควง | 8 mm |
อุปกรณ์ประแจเลื่อน | 13 mm |