ไขควง PH มีด้ามกลม

ไขควง PH แกนกลม
ไขควงแฉก-PH2X100มม.

หมายเลขสินค้า 061323202
EAN 4038898275510

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
  • แกน: ชุบโครเมียมผิวด้าน

  • ปลาย: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, ปลายสีดำ

  • มาตรฐาน: DIN 5262, SMS SS 2831
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขนาดปลาย

PH2

ความยาวใบมีด (A)

100 mm

ความยาวที่จับ (B)

106 mm

ความกว้างที่จับ (C)

35 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค