ไขควง PH
ไขควง PH หกเหลี่ยม อะแดปเตอร์ประแจ
ไขควงแฉก PH2 4IN
หมายเลขสินค้า 06134222
EAN 4038898271550
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
อะแดปเตอร์ประแจ ใบมีดหกเหลี่ยม
- ใบมีด: ชุบโครเมียมแบบด้าน
- ปลาย: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
![]() | |
ขนาดปลาย | PH2 |
ความยาวใบมีด (A) | 100 mm |
ความยาวที่จับ (B) | 106 mm |
ความกว้างที่จับ (C) | 35 mm |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ, ก้านไขควง | 6 mm |
อุปกรณ์ประแจเลื่อน | 10 mm |