ไขควง PH มีด้ามกลม
ไขควง PH แกนกลม
ไขควงแฉก-PH1X80มม.
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
- แกน: ชุบโครเมียมผิวด้าน
- ปลาย: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, ปลายสีดำ
- มาตรฐาน: DIN 5262, SMS SS 2831
ขนาดปลาย | PH1 |
ความยาวใบมีด (A) | 80 mm |
ความยาวที่จับ (B) | 96 mm |
ความกว้างที่จับ (C) | 31 mm |