ไขควง PH มีด้ามกลม
ไขควง PH แกนกลม
ไขควงปากแฉก-เบอร์3X150
หมายเลขสินค้า
061323203
EAN 4038898275749
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
- แกน: ชุบโครเมียมผิวด้าน
- ปลาย: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, ปลายสีดำ
- มาตรฐาน: DIN 5262, SMS SS 2831
ขนาดปลาย | PH3 |
ความยาวใบมีด (A) | 150 mm |
ความยาวที่จับ (B) | 114 mm |
ความกว้างที่จับ (C) | 38 mm |