ที่คลุมเบาะ PE แบบม้วน

ที่คลุมเบาะ PE ม้วนอยู่ในเครื่องจ่าย
PROTSHTUPHLSTY-PE-500PCS

หมายเลขสินค้า 089950001

EAN 4011231843652

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ที่คลุมเบาะ PE แบบม้วน

หมายเลขสินค้า 089950001

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เหมาะสำหรับใช้คลุมถุงลม
  • ฟิล์ม PE สีขาวกันน้ำมันและน้ำ

  • ฟิล์มหนา 13 µm (0.013 มม.) เพื่อให้วัสดุมีความหนาอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีความยืดหยุ่นทุกด้าน

  • รูเจาะตรงตำแหน่งเพื่อให้ฉีกได้ง่าย

  • คลายออกได้ง่ายโดยที่ฟิล์มจะไม่ดึงไปที่ด้านหนึ่ง

  • กล่องจ่ายที่ใช้งานสะดวกและป้องกันฝุ่น
ขอบเขตการใช้งาน
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว x ความกว้าง

1300 x 820 mm

จำนวนที่ดึงออก

500 ชิ้น

วัสดุ

PE - โพลีเอทิลีน

ความกว้างของม้วน

620 mm

น้ำหนักของม้วน

10 kg

สี

ขาว

ความหนา

13 µm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค