ค้อนเคาะหัวค้อนแบบพิเศษ ด้วยหน้าค้อนที่กว้างและบางเป็นพิเศษ
ค้อนกระแทกและแต่งสำหรับมืออาชีพ
PANBETHAM-BDYWRK-PINN-SPECIAL
หมายเลขสินค้า 071574 30
EAN 4011231748063
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ความยาวของส่วนหัว | 140 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหน้า (ค้อน) (Ø) | 40 mm |
ความยาวหัวค้อน x ความกว้างหัวค้อน | 14 x 3 mm |
น้ำหนักค้อน | 330 g |
วัสดุ | เหล็กกล้าชุบแข็ง |
วัสดุของด้ามจับ | ฮิกคอรี |
ความยาวของที่จับ | 320 mm |