ค้อนเคาะตัวถัง หน้าค้อนที่มีองศาความนูนแตกต่างกัน
ค้อนทุบ
PANBETHAM-BDYWRK-BALLDRIVER-L335MM
หมายเลขสินค้า
071574 32
EAN 4011231748087
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ความยาวของส่วนหัว | 155 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหน้า (ค้อน) (Ø) | 21 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหน้า 2 (ค้อน) (Ø2) | 25 mm |
น้ำหนักค้อน | 460 g |
วัสดุ | เหล็กกล้าชุบแข็ง |
วัสดุของด้ามจับ | ฮิกคอรี |
ความยาวของที่จับ | 310 mm |