น้ำมัน PAG Premium

น้ำมัน PAG Premium
น้ำมัน PAG 100 PREMIUM 250ML

หมายเลขสินค้า 0892764255
EAN 4062856815906

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำมันคอมเพรสเซอร์ PAG (โพลีอัลคิลีนไกลคอล) พรีเมี่ยม สำหรับหล่อลื่นระบบปรับอากาศรถยนต์ที่ใช้น้ำยาแอร์ R1234yf และ R134a
  • น้ำมันสังเคราะห์มีโพลีอัลคิลีนไกลคอล (PAG) เป็นน้ำมันพื้นฐานสำหรับการหล่อลื่นระบบปรับอากาศของรถยนต์

  • เข้ากันได้กับทั้งสารทำความเย็น R1234yf และ R134a และผสมกันได้ดี (ปิดปลายสองด้าน)

  • ปรับปรุงการหล่อลื่น มีความเสถียรทางเคมีและความร้อน และรับประกันการป้องกันการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
ข้อสังเกต

ห้ามผสมกับน้ำมันคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศชนิดอื่นๆ จัดเก็บโดยไม่ให้น้ำมันสัมผัสกับความชื้น หลีกเลี่ยงการเก็บในภาชนะเปิด

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการบำรุงรักษา หล่อลื่น และทำความเย็นให้กับคอมเพรสเซอร์ ชิ้นส่วนที่เลื่อนและหมุนในระบบน้ำยาแอร์ R1234yf และ R134a ของระบบปรับอากาศรถยนต์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องใช้น้ำมัน PAG

คำแนะนำ

เติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์ตามปริมาณที่ใช้หรือตามปริมาณที่ผู้ผลิตรถยนต์แนะนำ และเติมเพิ่มในระบบปรับอากาศผ่านทางอุปกรณ์ให้บริการเครื่องปรับอากาศ

ปริมาณ

250 ml

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

248,3 g

จุดวาบไฟต่ำสุด

230 °C

ความหนาแน่น

0,993 g/cm³

ความหนืด/ความสม่ำเสมอกัน

ของเหลว

ความหนืดเชิงจลนศาสตร์พื้นฐานของน้ำมัน

100 cSt

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค