น้ำมัน PAG 100
น้ำมันคอมเพลเซอร์ PAG รุ่น 100
PAG100น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์250 มล.
หมายเลขสินค้า 0892764026
EAN 4011231896214
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- คุณสมบัติการผสมที่ดี
- ให้ผลลัพธ์การหล่อลื่นที่ดีที่สุด
- ป้องกันการสึกหรอได้ในระดับสูง
- ไม่ละลายน้ำ
- ให้อุณหภูมิที่มั่นคง
ห้ามผสมกับน้ำมันคอมเพรสเซอร์อื่นๆ ของเครื่องปรับอากาศ จัดเก็บโดยไม่ให้น้ำมันสัมผัสกับความชื้น หลีกเลี่ยงการเก็บในภาชนะเปิด
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการบำรุงรักษา หล่อลื่น และทำความเย็นให้กับคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศของรถยนต์ ให้เลื่อนและหมุนชิ้นส่วนในวงจรปรับอากาศ R134a
เติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์ตามปริมาณที่ใช้หรือตามปริมาณที่ผู้ผลิตรถยนต์แนะนำ และเติมเพิ่มไปที่วงจรเครื่องปรับอากาศผ่านทางอุปกรณ์ให้บริการเครื่องปรับอากาศ
ปริมาณ | 250 ml |
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 300 g |
กลิ่น/น้ำหอม | ลักษณะ |
จุดวาบไฟต่ำสุด | 244 °C |
ความหนาแน่น | 1,2 g/cm³ |
ความหนืด/ความสม่ำเสมอกัน | ของเหลว |
ความหนืดเชิงจลนศาสตร์พื้นฐานของน้ำมัน | 100 mm²/s |
ละลายน้ำได้ | ไม่ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!