น้ำยาขัดเงากันฮอโลแกรม P30 Plus

น้ำยาขัดเงากันฮอโลแกรม P30 Plus
น้ำยาขัดสีลบรอยPLUS-P30-250ก.

หมายเลขสินค้า 0893150032

EAN 4046777266467

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำยาขัดเงากันฮอโลแกรม P30 Plus

หมายเลขสินค้า 0893150032

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำยาขัดเงาความแวววาวสูงสำหรับการขจัดรอยริ้วและฮอโลแกรมบนยานพาหนะสีเข้ม

โดดเด่นด้วยส่วนผสมแบบผงที่ทำจากอะลูมิเนียมออกไซด์


  • ขจัดร่องรอยได้ละเอียดโดยให้ความแวววาวเหมือนกระจกที่โดดเด่นเฉพาะตัว

  • ขจัดร่องกระดาษทรายหยาบตั้งแต่ระดับ P3000 ขึ้นไปได้อย่างง่ายดาย


ความหนาที่สม่ำเสมอ


  • สารขัดเงาไม่สาดกระเด็น

  • ประหยัดต้นทุน

  • ก่อมวลฝุ่นน้อย


สามารถขัดด้วยตนเองหรือใช้เครื่องขัดได้



ปราศจากซิลิโคน

ข้อสังเกต

เนื่องจากองค์ประกอบทางเคมี สารเคลือบเงานี้สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยหากปฏิบัติตามคำแนะนำ


แผ่นขัดเงาที่แนะนำ: แผ่นขัดเงา “สีส้ม” หรือ “ขนแกะ”


เพื่อให้ได้พื้นผิวที่ดีที่สุดโดยปราศจากรอยขีดข่วนเล็กๆ น้อยๆ ต้องไม่ผสมน้ำยาขัดเงากันฮอโลแกรม Plus กับสารขัดเงาหรือตัวทำละลายอื่นๆ มิเช่นนั้นการรับประกันใดๆ ที่มีอยู่จะเป็นโมฆะ


ที่อุณหภูมิการจัดเก็บ ซึ่งควรอยู่ที่ 15-25°C สามารถจัดเก็บขวดน้ำยาไว้ได้เป็นเวลา 24 เดือน ป้องกันขวดน้ำยาจากน้ำค้างแข็งและแสงแดดโดยตรงระหว่างการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย

ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

พื้นผิวที่มีการทำสีในภาคส่วนยานยนต์ การเดินเรือ หรืองานไม้ (สีที่มีตัวทำละลายเป็นส่วนประกอบหลัก ระบบส่วนประกอบเดียวหรือหลายส่วนประกอบ สีที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก สีผง แลคเกอร์ใสป้องกันรอยขีดข่วน) ห้ามใช้กับสีที่มีพื้นผิวด้าน

คำแนะนำ

เขย่าขวดให้ทั่วก่อนใช้งาน


ทาน้ำยาขัดเงาลงบนพื้นผิวสีให้เรียบสม่ำเสมอด้วยแผ่นผ้าขัดเงาเนื้อนุ่มหรือฟองน้ำขัดเงา ทาเป็นวงกลม จากนั้นจึงทำการขัดเงา เช็ดคราบน้ำยาขัดที่เหลือออกด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์



ขัดด้วยเครื่องขัด:


ชุบพื้นผิวแผ่นขัดเงาให้ชุ่มเสมอกันด้วยน้ำยาขัด และทาน้ำยาปริมาณเล็กน้อยลงบนพื้นผิวที่ต้องการขัดเคลือบเงา ปรับตำแหน่งแผ่นขัดเงาให้ราบขนานกับพื้นที่ขัดและเดินเครื่อง ออกแรงกดเพื่อขัดจนกระทั่งรอยขูดหรือคราบบนพื้นผิวสีถูกกำจัดออกไป เช็ดคราบน้ำยาขัดที่เหลือออกด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

250 g

พื้นฐานทางเคมี

น้ำ, ไฮโดรคาร์บอน

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

สี

เทาอ่อน (เทาสว่าง)

ความหนาแน่น

0,99 g/cm³

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต

ที่อุณหภูมิห้อง

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

อุปกรณ์เสริมที่กำหนด:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
แผ่นขัดเงา

POLPAD-ORANGE-SOFT-D145X25MM

แผ่นขัดเงาที่มีเกรดความหยาบที่แตกต่างกัน
x 2 จำนวน
ผ้าไมโครไฟเบอร์ ระดับมืออาชีพ

ผ้าไมโครไฟเบอร์สีฟ้า 40×40 CM

ผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับทำความสะอาดเพื่อการบำรุงรักษาและทำความสะอาดรถระดับมืออาชีพ
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
ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 4
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 3
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 3
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค