ประแจปากตายปรับได้
ประแจเลื่อน
หมายเลขสินค้า
071522118
EAN 4045989400591
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
Clockwise model with metric scale for rapid and reliable identification of width across flats
- มาตรฐาน: DIN 3117/ISO 6787
- พื้นผิว: หัวขัดเงา
- รูปทรง: หัวเอียง 22.5º รุ่นตามเข็มนาฬิกาที่มีตัวชี้วัดหน่วยเมตริก เพื่อการระบุความกว้างระหว่างด้านตรงข้ามได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้
![]() | |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบสูงสุด (A) | 53 mm |
ความยาว (L) | 462 mm |
ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว (L) | 18 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของหัวประแจ (B) | 132 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (T) | 16 mm |
ความหนา (S) | 29 mm |
ตำแหน่งของก้ามหนีบ | 22,5 Degree |