ประแจปากตายปรับได้

ประแจเลื่อน

หมายเลขสินค้า 071522106
EAN 4011231732277

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

Clockwise model with metric scale for rapid and reliable identification of width across flats
  • มาตรฐาน: DIN 3117/ISO 6787

  • พื้นผิว: หัวขัดเงา

  • รูปทรง: หัวเอียง 22.5º รุ่นตามเข็มนาฬิกาที่มีตัวชี้วัดหน่วยเมตริก เพื่อการระบุความกว้างระหว่างด้านตรงข้ามได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้างระหว่างด้านระนาบสูงสุด (A)

24 mm

ความยาว (L)

161 mm

ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว (L)

6 in

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของหัวประแจ (B)

50 mm

ความหนาของก้ามหนีบ (T)

5,3 mm

ความหนา (S)

10,8 mm

ตำแหน่งของก้ามหนีบ

22,5 Degree

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค