ขวดใส่น้ำมันชนิดโลหะ

ขวดใส่น้ำมันชนิดโลหะ
OIL CAN WITH FIXED SPOUT 500G.

หมายเลขสินค้า 0695555402
EAN 4011231605731

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ภาชนะใส่น้ำมันสังกะสีขึ้นรูปตามหลักสรีรศาสตร์
  • ระบายได้อย่างหมดจดด้วยท่อดูดที่ขยับได้

  • ปั๊มทองเหลืองสองจังหวะพร้อมวาล์วบอล

  • ตัวปั๊มช่วยให้วัดปริมาณที่หยดออกมาได้

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบบนผิวของคุณเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา บริการดังกล่าวจัดหาให้โดยไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดใดๆ เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ปริมาณ

0,3 l

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด

85 mm

วัสดุ

สังกะสีหล่อ

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกต่ำสุด

68 mm

สี

สังกะสี

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค