น้ำยาหล่อเย็นแบบออร์แกนิก ผสมพร้อมใช้ OAT

สารป้องกันการแข็งตัวของน้ำในหม้อน้ำแบบออร์แกนิกผสมพร้อมใช้ OAT
RADANTIFREZ-ORGANIC-BLUE-(-35DGR)-4LTR

หมายเลขสินค้า 0892450352
EAN 4099618620133

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำหล่อเย็นแบบกรดออร์แกนิกที่มีประสิทธิภาพป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันการเดือด ป้องกันอุณหภูมิต่ำ และป้องกันตะกรันที่ยอดเยี่ยม ใช้กับพลาสติก ยาง และวัสดุที่ไม่ใช่โลหะอื่นๆ ได้ดี

อายุการใช้งานยาวนานสูงสุดถึง 6 ปีหรือ 250,000 กม.


เทคโนโลยีใหม่ที่มีโมเลกุลดูดซับกรดออร์แกนิกที่เป็นเอกลักษณ์สามารถสร้างฟิล์มปกป้องภายในระบบหล่อเย็น



ตรงตามข้อมูลจำเพาะของข้อกำหนดสำหรับรถยนต์ของเอเชียและยุโรป


ปราศจากไนไตรท์ เอมีน ฟอสเฟต โบราต ซิลิเกต และแร่เติมแต่งอื่นๆ เพื่อให้ตรงตามข้อมูลจำเพาะน้ำยาหล่อเย็นระดับนานาชาติที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย



ลดความเสี่ยงของตะกรัน


องค์ประกอบกรดออร์แกนิกทั้งหมดสามารถลดความเสี่ยงของตะกรันที่เกิดจากการใช้ผสมกันในตลาดหลังการขาย



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ไม่มีสารต้องห้าม ลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็น

ข้อสังเกต
  • โปรดอย่าผสมกับสารป้องกันการแข็งตัวของน้ำแบรนด์อื่นหรือประเภทอื่น

  • โปรดจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในที่มีอุณหภูมิปกติในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแสงหรือมีแสงน้อย

  • อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์คือ 3 ปี
  • GB 29743-2022

  • ASTM D3306, SAE J1034

  • JIS K2234

  • BS6580
ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งานเหมาะสำหรับยานพาหนะที่รับโหลดต่ำ และไม่แนะนำสำหรับยานพาหนะที่รับโหลดสูง
คำแนะนำเปลี่ยนทุก 250,000 กม. หรือทุก 6 ปี

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

4.510 kg

ความหนาแน่น/สภาวะ

1.07 g/cm³ / ที่ 20°C

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

4.28 kg

สี

ฟ้า

พื้นฐานทางเคมี

เอทิลีนไกลคอล

ปริมาณ

4 l

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

36 เดือน / ที่ 20°C และความชื้นสัมพัทธ์ 65%

จุดเยือกแข็ง

-35 °C

เวลาในการใช้งานของสารลดความร้อน

6 ปี / 250000 กม.

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค