น้ำยาหล่อเย็นแบบออร์แกนิก ผสมพร้อมใช้ OAT
สารป้องกันการแข็งตัวของน้ำในหม้อน้ำแบบออร์แกนิกผสมพร้อมใช้ OAT
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
อายุการใช้งานยาวนานสูงสุดถึง 6 ปีหรือ 250,000 กม.
เทคโนโลยีใหม่ที่มีโมเลกุลดูดซับกรดออร์แกนิกที่เป็นเอกลักษณ์สามารถสร้างฟิล์มปกป้องภายในระบบหล่อเย็น
ตรงตามข้อมูลจำเพาะของข้อกำหนดสำหรับรถยนต์ของเอเชียและยุโรป
ปราศจากไนไตรท์ เอมีน ฟอสเฟต โบราต ซิลิเกต และแร่เติมแต่งอื่นๆ เพื่อให้ตรงตามข้อมูลจำเพาะน้ำยาหล่อเย็นระดับนานาชาติที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
ลดความเสี่ยงของตะกรัน
องค์ประกอบกรดออร์แกนิกทั้งหมดสามารถลดความเสี่ยงของตะกรันที่เกิดจากการใช้ผสมกันในตลาดหลังการขาย
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่มีสารต้องห้าม ลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็น
- โปรดอย่าผสมกับสารป้องกันการแข็งตัวของน้ำแบรนด์อื่นหรือประเภทอื่น
- โปรดจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในที่มีอุณหภูมิปกติในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแสงหรือมีแสงน้อย
- อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์คือ 3 ปี
- GB 29743-2022
- ASTM D3306, SAE J1034
- JIS K2234
- BS6580
เอกสารข้อมูล(X)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 1,150 kg |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1.07 g/cm³ / ที่ 20°C |
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1,07 kg |
สี | ฟ้า |
พื้นฐานทางเคมี | เอทิลีนไกลคอล |
ปริมาณ | 1 l |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 36 เดือน / ที่ 20°C และความชื้นสัมพัทธ์ 65% |
จุดเยือกแข็ง | -35 °C |
เวลาในการใช้งานของสารลดความร้อน | 6 ปี / 250000 กม. |