น้ำยาหล่อเย็น OAT สูตรเข้มข้น

สารป้องกันการแข็งตัวของน้ำในหม้อน้ำ สูตรเข้มข้น OAT

หมายเลขสินค้า 0892152220
EAN 4099618588648

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำยาที่มีเอทิลีนไกลคอลพร้อมสารป้องกันสนิม OAT ที่ไม่ลดลงซึ่งให้การป้องกันการเป็นน้ำแข็ง การเดือด และสนิมโดยไม่ต้องบำรุงรักษา

• สามารถใช้ได้กับโลหะเครื่องยนต์ทุกชนิด รวมทั้งอะลูมิเนียมและเหล็ก


โลหะ


• การป้องกันฟองอากาศที่ดีเยี่ยมช่วยลดการซ่อมแซมเทอร์โมสตัตหรือวาล์วน้ำ


หม้อน้ำ และปั๊มน้ำ


• เหมาะสำหรับยานพาหนะที่เครื่องยนต์รับโหลดต่ำ


• คุณสมบัติอายุการใช้งานยาวนานเกิดจากการใช้สารป้องกันสนิมที่แทบไม่ลดลง


• ปราศจากไนไตรท์

ข้อสังเกต• โปรดจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มืดหรือมีแสงน้อยที่อุณหภูมิและความชื้นปกติ
• โปรดอย่าผสมกับสารป้องกันการแข็งตัวของน้ำแบรนด์อื่นหรือประเภทอื่น
• ควรใช้น้ำอ่อนที่สะอาดสำหรับการเจือจาง
• คำแนะนำเหล่านี้เป็นเพียงคำแนะนำซึ่งอิงจากประสบการณ์ของเรา เราแนะนำให้ทำการทดสอบเบื้องต้นก่อนใช้งาน
• โปรดดูคู่มือและคำแนะนำของผู้ผลิตยานพาหนะ
• ไม่แนะนำให้ใช้ส่วนผสมที่มีสารเข้มข้นมากกว่า 70% หรือน้อยกว่า 33% โดยปริมาตรในน้ำ
• GB 29743-2013
• ASTM D3306, SAE J1034
• JIS K2234
• BS6580
ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งานเหมาะสำหรับยานพาหนะที่รับโหลดต่ำ และไม่แนะนำสำหรับยานพาหนะที่รับโหลดสูง
คำแนะนำ• ระบายและล้างระบบน้ำหล่อเย็นโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดหม้อน้ำ Wurth
• เติมน้ำยาหล่อเย็น OAT สูตรเข้มข้นและน้ำที่ปราศจากไอออนลงในระบบน้ำหล่อเย็น
• จุดเดือด 105.5°C และจุดเยือกแข็ง -15°C ที่ความเข้มข้น 33%; จุดเดือด 108°C และจุดเยือกแข็ง -35°C ที่ความเข้มข้น 50%
• สังเกตและปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานของผู้ผลิตยานพาหนะเสมอ
• ห้ามผสมน้ำหล่อเย็นอื่น

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

1,190 kg

ความหนาแน่น/สภาวะ

1.114 g/cm³ / ที่ 20°C

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

1,114 kg

สี

เขียว

พื้นฐานทางเคมี

เอทิลีนไกลคอล

ปริมาณ

1 l

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

36 เดือน / ที่ 20°C และความชื้นสัมพัทธ์ 65%

เวลาในการใช้งานของสารลดความร้อน

6 ปี / 250000 กม.

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
ชุดทดสอบแสดงผลสารต้านแข็งตัว แบตเตอรี่และ Ad Blue เพื่อการทดสอบสารต้านการแข็งตัวของหม้อน้ำ กรดแบตเตอรี่ และ AdBlue ในเครื่องเดียวที่เชื่อถือได้

ANTIFREZTEST-OPTICAL (0704 50)

เพื่อการทดสอบสารต้านการแข็งตัวของหม้อน้ำ กรดแบตเตอรี่ และ AD Blue ในเครื่องเดียวที่เชื่อถือได้
x 1 จำนวน
ชุดทดลองระบบทำความเย็นพร้อมบอลลูนซีลแบบขยายตัวได้

ชุดวัดรอยรั่วหม้อน้า

การใช้งานอเนกประสงค์สำหรับการทดสอบแรงดันในระบบหม้อน้ำ ด้วยระบบซีลเฉพาะตัว
x 1 จำนวน
อุปกรณ์ทดสอบค่าการเปลี่ยนของเหลวเป็นของแข็ง สำหรับน้ำยาหม้อน้ำ

เครื่องมือเช็คน้ำยาหม้อน้ำ

สำหรับเอทาเนไดออล (เอทิลีนไกลคอล) และสารผสมน้ำ ยกเว้น G13
x 1 จำนวน
เหยือกตวง พร้อมกรวยสำหรับเท

MEASURING 3 LITER

เหมาะสำหรับถ่ายน้ำมัน น้ำยาหล่อเย็น น้ำยาเช็ดกระจก อื่นๆ
x 1 จำนวน
น้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำ HP

น้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำรถรุ่นใหม่ 150ML

การปกป้องระบบทำความเย็นประสิทธิภาพสูงสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ทุกประเภทที่มีระบบทำความเย็นแบบไหลตัดกัน
x 12 จำนวน
น้ำยาทำความสะอาดหม้อน้ำ

น้ำยาล้างหม้อน้ำระบบหล่อเย็น 250ML

เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ทุกชนิด
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค