น้ำยาหล่อเย็น OAT สูตรเข้มข้น
สารป้องกันการแข็งตัวของน้ำในหม้อน้ำ สูตรเข้มข้น OAT
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
• สามารถใช้ได้กับโลหะเครื่องยนต์ทุกชนิด รวมทั้งอะลูมิเนียมและเหล็ก
โลหะ
• การป้องกันฟองอากาศที่ดีเยี่ยมช่วยลดการซ่อมแซมเทอร์โมสตัตหรือวาล์วน้ำ
หม้อน้ำ และปั๊มน้ำ
• เหมาะสำหรับยานพาหนะที่เครื่องยนต์รับโหลดต่ำ
• คุณสมบัติอายุการใช้งานยาวนานเกิดจากการใช้สารป้องกันสนิมที่แทบไม่ลดลง
• ปราศจากไนไตรท์
• โปรดอย่าผสมกับสารป้องกันการแข็งตัวของน้ำแบรนด์อื่นหรือประเภทอื่น
• ควรใช้น้ำอ่อนที่สะอาดสำหรับการเจือจาง
• คำแนะนำเหล่านี้เป็นเพียงคำแนะนำซึ่งอิงจากประสบการณ์ของเรา เราแนะนำให้ทำการทดสอบเบื้องต้นก่อนใช้งาน
• โปรดดูคู่มือและคำแนะนำของผู้ผลิตยานพาหนะ
• ไม่แนะนำให้ใช้ส่วนผสมที่มีสารเข้มข้นมากกว่า 70% หรือน้อยกว่า 33% โดยปริมาตรในน้ำ
• ASTM D3306, SAE J1034
• JIS K2234
• BS6580
เอกสารข้อมูล(X)
• เติมน้ำยาหล่อเย็น OAT สูตรเข้มข้นและน้ำที่ปราศจากไอออนลงในระบบน้ำหล่อเย็น
• จุดเดือด 105.5°C และจุดเยือกแข็ง -15°C ที่ความเข้มข้น 33%; จุดเดือด 108°C และจุดเยือกแข็ง -35°C ที่ความเข้มข้น 50%
• สังเกตและปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานของผู้ผลิตยานพาหนะเสมอ
• ห้ามผสมน้ำหล่อเย็นอื่น
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 1,190 kg |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1.114 g/cm³ / ที่ 20°C |
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1,114 kg |
สี | ฟ้า |
พื้นฐานทางเคมี | เอทิลีนไกลคอล |
ปริมาณ | 1 l |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 36 เดือน / ที่ 20°C และความชื้นสัมพัทธ์ 65% |
เวลาในการใช้งานของสารลดความร้อน | 6 ปี / 250000 กม. |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!