เครื่องมือตัดน็อต
เครื่องมือตัดน็อต
NUTSPLTR-MECH-(WS10-17MM)
หมายเลขสินค้า 0714526020
EAN 4024835927529
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สำหรับผ่าน็อตที่ไม่สามารถขันออกได้ ผ่าน็อตที่มีระดับความแข็งแรงได้ถึงคลาส 6
- เครื่องมือตัดน็อตสามารถแยกน็อตตัวเมียออกได้โดยไม่ทำให้สลักเกลียวเสียหาย (ในกรณีที่จำเป็น ให้จัดตำแหน่งไว้ที่ด้านตรงข้าม)
- การออกแบบที่กะทัดรัดสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด
- ต้องเปลี่ยนสิ่วตัดที่ชำรุดและทื่อเพื่อหลีกเลี่ยงการบิ่นโดยไม่ตั้งใจ
- ลำตัวเครื่องมือเป็นเหล็กอัดขึ้นรูป
- สิ่วเป็นเหล็กชุบแข็ง
ข้อสังเกต
สวมแว่นตานิรภัย
![]() | |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ, ระยะสปลิทเตอร์ (A) | ขนาดประแจ 10 - 17 มม. |
ความกว้างของตู้ (B) | 4,7 mm |
ความกว้าง (C) | 33 mm |
ความยาว (D) | 90 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |