น็อตหัวเหลี่ยมท่อปล่อยไอเสีย ขนาดประแจลดลง
น็อตหัวเหลี่ยมท่อปล่อยไอเสีย DIN14441
NUT-SL-DIN14441-6-WS14-(C4L)-M10X1,25
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (D) | M10 |
เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก (d1) | 13,5 mm |
ความสูง (h1) | 10,5 mm |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (s1) | 14 มม. |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู | 6 |
พื้นผิว | ชุบทองแดง |
การออกแบบ | ขนาดประแจลดขนาด |
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริก |
พิตช์ | 1,25 mm |